€ 327,07/ stukexcl. btw
€ 395,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Totale breedte | 53 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 550 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 83 kN |
Grenstoerental | 4.4 tr/min |