€ 260,38/ stukexcl. btw
€ 315,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 49 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 395 kN |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 72 kN |
Grenstoerental | 4.65 tr/min |