€ 201,35/ stukexcl. btw
€ 243,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Totale breedte | 42.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 355 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 56 kN |
Grenstoerental | 5.3 tr/min |