€ 118,92/ stukexcl. btw
€ 143,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Totale breedte | 35.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 233 kN |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 41.5 kN |
Grenstoerental | 6.1 tr/min |