€ 105,05/ stukexcl. btw
€ 127,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 33.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 170 kN |
Statisch draaggetal | 227 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 28.5 kN |
Grenstoerental | 5.4 tr/min |
€ 74,63/ stukexcl. btw
€ 90,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026