€ 174,02/ stukexcl. btw
€ 210,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Totale breedte | 33.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 163 kN |
Statisch draaggetal | 214 kN |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |