€ 102,24/ stukexcl. btw
€ 123,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Totale breedte | 33.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 163 kN |
Statisch draaggetal | 214 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 27 kN |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |
€ 72,53/ stukexcl. btw
€ 87,76incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026