€ 93,19/ stukexcl. btw
€ 112,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Totale breedte | 32.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 156 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 25 kN |
Grenstoerental | 5.9 tr/min |
€ 66,30/ stukexcl. btw
€ 80,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026