€ 74,37/ stukexcl. btw
€ 89,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 29.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 133 kN |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 21 kN |
Grenstoerental | 6.6 tr/min |
€ 52,98/ stukexcl. btw
€ 64,11incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026