€ 46,03/ stukexcl. btw
€ 55,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter Cup | 90 mm |
Totale breedte | 24.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 109 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 13.5 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
€ 30,60/ stukexcl. btw
€ 37,03incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026