€ 37,30/ stukexcl. btw
€ 45,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Totale breedte | 24.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 94 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 15 kN |
Grenstoerental | 11.2 tr/min |