€ 42,00/ stukexcl. btw
€ 50,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter Cup | 52 mm |
Totale breedte | 19.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 37.5 kN |
Statisch draaggetal | 46 kN |
Grenstoerental | 14.1 tr/min |