€ 9.353,72/ stukexcl. btw
€ 11.318,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter Cup | 460 mm |
Totale breedte | 100 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.78 kN |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Grenstoerental | 1.67 tr/min |