€ 5.670,11/ stukexcl. btw
€ 6.860,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 400 mm |
Totale breedte | 87 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 1.36 kN |
Statisch draaggetal | 2.14 kN |
Grenstoerental | 1.93 tr/min |