€ 3.059,25/ stukexcl. btw
€ 3.701,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter Cup | 360 mm |
Totale breedte | 76 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.06 kN |
Statisch draaggetal | 1.68 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 210 kN |
Grenstoerental | 2.15 tr/min |