€ 2.559,77/ stukexcl. btw
€ 3.097,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter Cup | 310 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 900 kN |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Grenstoerental | 2.5 tr/min |