€ 1.560,85/ stukexcl. btw
€ 1.888,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter Cup | 290 mm |
Totale breedte | 64 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 630 kN |
Statisch draaggetal | 1.12 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 133 kN |
Grenstoerental | 2230 tr/min |