€ 1.265,71/ stukexcl. btw
€ 1.531,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Totale breedte | 64 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 740 kN |
Statisch draaggetal | 1.09 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 148 kN |
Grenstoerental | 2.8 tr/min |