€ 974,81/ stukexcl. btw
€ 1.179,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Totale breedte | 57 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 500 kN |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 108 kN |
Grenstoerental | 2500 tr/min |