€ 767,65/ stukexcl. btw
€ 928,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 240 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 500 kN |
Statisch draaggetal | 740 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 104 kN |
Grenstoerental | 3.3 tr/min |