€ 468,96/ stukexcl. btw
€ 567,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 210 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 400 kN |
Statisch draaggetal | 590 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 86 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |