€ 386,66/ stukexcl. btw
€ 467,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 420 kN |
Grenstoerental | 4.45 tr/min |