€ 205,03/ stukexcl. btw
€ 248,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 242 kN |
Statisch draaggetal | 395 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 46 kN |
Grenstoerental | 3950 tr/min |