€ 147,51/ stukexcl. btw
€ 178,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 205 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 44.5 kN |
Grenstoerental | 4950 tr/min |