€ 140,34/ stukexcl. btw
€ 169,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 145 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 43.5 kN |
Grenstoerental | 5.6 tr/min |