€ 201,35/ stukexcl. btw
€ 243,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 194 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Grenstoerental | 5.9 tr/min |