€ 111,62/ stukexcl. btw
€ 135,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 29 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 224 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 36.5 kN |
Grenstoerental | 6.3 tr/min |