€ 170,91/ stukexcl. btw
€ 206,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Totale breedte | 29 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 162 kN |
Statisch draaggetal | 211 kN |
Grenstoerental | 6.6 tr/min |