€ 84,75/ stukexcl. btw
€ 102,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 115 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 105 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 21.4 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |