€ 76,88/ stukexcl. btw
€ 93,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 159 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 26.5 kN |
Grenstoerental | 7.6 tr/min |