€ 114,42/ stukexcl. btw
€ 138,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 23 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 97 kN |
Statisch draaggetal | 125 kN |
Grenstoerental | 8.3 tr/min |