€ 55,97/ stukexcl. btw
€ 67,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 95 mm |
Totale breedte | 23 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 82 kN |
Statisch draaggetal | 123 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 15.5 kN |
Grenstoerental | 7300 tr/min |