€ 38,86/ stukexcl. btw
€ 47,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Totale breedte | 20 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 94 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 14.9 kN |
Grenstoerental | 9.6 tr/min |
€ 28,49/ stukexcl. btw
€ 34,47incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026