€ 56,41/ stukexcl. btw
€ 68,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter Cup | 75 mm |
Totale breedte | 20 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Grenstoerental | 11.4 tr/min |