€ 33,24/ stukexcl. btw
€ 40,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter Cup | 75 mm |
Totale breedte | 20 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 13.5 kN |
Grenstoerental | 11.4 tr/min |
€ 24,91/ stukexcl. btw
€ 30,14incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026