€ 27,31/ stukexcl. btw
€ 33,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Totale breedte | 18 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 49.5 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Grenstoerental | 14.1 tr/min |