€ 23,54/ stukexcl. btw
€ 28,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter Cup | 55 mm |
Totale breedte | 17 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45.5 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7.1 kN |
Grenstoerental | 16.1 tr/min |