€ 22,20/ stukexcl. btw
€ 26,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter Cup | 47 mm |
Totale breedte | 15 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.8 kN |
Grenstoerental | 18.9 tr/min |