€ 21,70/ stukexcl. btw
€ 26,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 320 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter Cup | 42 mm |
Totale breedte | 15 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.05 kN |
Grenstoerental | 21.9 tr/min |