€ 3.480,68/ stukexcl. btw
€ 4.211,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 82 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 930 kN |
Statisch draaggetal | 1.04 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 130 kN |
Grenstoerental | 2.55 tr/min |