€ 2.300,11/ stukexcl. btw
€ 2.783,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 720 kN |
Statisch draaggetal | 790 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 103 kN |
Grenstoerental | 2.95 tr/min |