€ 1.783,62/ stukexcl. btw
€ 2.158,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Totale breedte | 68 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Statisch draaggetal | 700 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 84 kN |
Grenstoerental | 2.6 tr/min |
€ 1.544,81/ stukexcl. btw
€ 1.869,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026