€ 842,86/ stukexcl. btw
€ 1.019,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 200 mm |
Totale breedte | 49.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 360 kN |
Statisch draaggetal | 370 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 52 kN |
Grenstoerental | 4.25 tr/min |