€ 617,31/ stukexcl. btw
€ 746,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Totale breedte | 46.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 275 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 35.5 kN |
Grenstoerental | 3.7 tr/min |
€ 452,59/ stukexcl. btw
€ 547,63incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026