€ 367,58/ stukexcl. btw
€ 444,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Totale breedte | 42.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 39.5 kN |
Grenstoerental | 5 tr/min |