€ 779,63/ stukexcl. btw
€ 943,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Totale breedte | 80 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 410 kN |
Statisch draaggetal | 47.5 kN |
Grenstoerental | 4.85 tr/min |