€ 288,77/ stukexcl. btw
€ 349,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 240 kN |
Statisch draaggetal | 236 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 35.5 kN |
Grenstoerental | 5.3 tr/min |