€ 190,43/ stukexcl. btw
€ 230,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 193 kN |
Statisch draaggetal | 188 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 29 kN |
Grenstoerental | 6.1 tr/min |