€ 155,30/ stukexcl. btw
€ 187,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 33.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 173 kN |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 26 kN |
Grenstoerental | 6.6 tr/min |