€ 126,58/ stukexcl. btw
€ 153,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Totale breedte | 31.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 139 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 16.7 kN |
Grenstoerental | 5.9 tr/min |